Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barwig Typ 04 0444 Niedervolt-Tauchpumpe 600 l/h 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-539090-BP
Hersteller:
     Barwig
Herst.-Nr.:
     0444
EAN/GTIN:
     4016138045413
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
kellerentwässerungspumpe
Barwig Typ 04 0444 Niedervolt-Tauchpumpe 600 l/h 6 m

Tauchpumpe Typ 04

12 V/DC
Förderhöhe 6 m
Fördermenge 10 l/min

Diese Pumpen sind wahre Kraftwerke und zudem mobil einsetzbar. Über ein geeignetes Netzteil, eine Kfz-Batterie oder eine Solaranlage erreichen Sie bis zu 30 min ununterbrochene Betriebszeit. Bei unserem Modell BWV 04 (Best.-Nr. 53 90 90) ist bei 6 - 9 V durch die strömungsbedingte Wasserkühlung auch Dauerbetrieb möglich.

Ausstattung:
Einschaltdauer 30 min. · Schlauchanschluss Ø 10 mm · Trockenlaufdichtung mit Dauerschmierung.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V · Förderhöhe (max.): 6 m · Fördermenge (max.): 600 l/h · Gewicht: 145 g · Kabellänge (max.): 1 m · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Ø: 38 mm

Hinweis:
Zum Betrieb der Pumpe wird ein Netzteil oder eine geeignete Spannungsquelle benötigt.
Temperaturbeständig bis 60 °C.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 38 mm x 80 mm
Produktabmessung, Ø:
38 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Förderdruck (max.):
0.6 bar
Marke:
Barwig
Förderhöhe (max.):
6 m
Fördermenge (max.):
600 l/h
Betriebsspannung:
12 V
Gewicht:
145 g
Kabellänge (max.):
1 m
Produkt-Art:
Niedervolt-Tauchpumpe
Weitere Suchbegriffe: Barwig, 0444, Typ 04, hochwasserpumpe, hochwasserpumpen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,34*
€ 22,45*
Lager 102
93
Frei Haus
ab € 15,37*
€ 22,46*
15 Tage
100
€ 6,99*
ab € 35,03*
€ 47,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Comet
3550.01.12
ab € 88,03*
Sonstiges
IMI Norgren
PE0012025C
ab € 1,02*
Sonstiges
Voltcraft
FSP-1122
ab € 47,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.