Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components WCT-64 Befestigungssockel selbstklebend, schraubbar 1571912 Bündel-Ø-Bereich 17mm (max) mit Befestigungsbinder 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910162778
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571912
EAN/GTIN:
     4016139274126
Suchbegriffe:
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen tru co...
TRU Components WCT-64 Befestigungssockel selbstklebend, schraubbar 1571912 Bündel-Ø-Bereich 17mm (max) mit Befestigungsbinder 25St.

Natur
Befestigungssockel
selbstklebend, schraubbar
Bündel-Ø-Bereich17 mm (max)

Klebesockelschelle zum Wiederöffnen. Sehr gute Klebefestigkeit.

Kategorie: Befestigungssockel
Inhalt: 25 St.
Besonderheiten: mit Befestigungsbinder
Höhe: 25.40 mm
Befestigungsart: selbstklebend + schraubbar
Breite: 18 mm
Bündel-Ø-Bereich: 17 mm (max)
Bündel-Ø (max.): 17 mm
Material: Polyamid 6.6
Herstellerfarbe: Natur
Halogenfrei: Nein
Produkt-Art: Befestigungssockel
Farbe: braun
Länge (Tiefe): 64 mm
Herst.-Teilenr.: 547812
Typ: WCT-64
Hersteller-Nr.: 1571912
EAN: 4016139274126
Binderbreite 8 mm
Befestigungs-Loch-Ø: 3.5 mm

Weitere Suchbegriffe: selbstklebende kabelschellen, TRU COMPONENTS, 1571912, WCT-64, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,83*
€ 14,29*
2 Tage
845
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 14,30*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,59*
€ 29,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,17*
€ 34,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,69*
€ 34,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,34*
€ 32,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,36*
€ 31,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,54*
€ 30,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,59*
€ 25,69
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,8636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.