Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS WCT-64 Befestigungssockel selbstklebend, schraubbar 1571912 Bündel-Ø-Bereich 17 mm (max) mit Be


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571912-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571912
EAN/GTIN:
     4016139274126
Suchbegriffe:
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen tru co...
TRU COMPONENTS WCT-64 Befestigungssockel selbstklebend,schraubbar 1571912 Bündel-Ø-Bereich 17 mm (max) mit Befestigungsbinder Natur 25 St.

Klebesockel mit Befestigungsbügel

Natur
Befestigungssockel
selbstklebend,schraubbar
Bündel-Ø-Bereich17 mm (max)

Klebesockelschelle zum Wiederöffnen. Sehr gute Klebefestigkeit.

Technische Daten:
Befestigungsart: selbstklebend,schraubbar · Bündel-Ø (max.): 17 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Natur · Kabelhalter-Besonderheiten: mit Befestigungsbinder · Material: Polyamid 6.6 · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 25.40 mm · Produktabmessung, Länge: 64 mm · Weitere technische Daten: Binderbreite 8 mm · Befestigungs-Loch-Ø: 3.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
25.40 mm
Produktabmessung, Länge:
64 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Bündel-Ø-Bereich:
17 mm (max)
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Kabelhalter-Besonderheiten:
mit Befestigungsbinder
Farbe:
braun
Material:
Polyamid 6.6
Befestigungsart:
selbstklebend | schraubbar
Herst.-Teilenr.:
547812
Typ (Hersteller-Typ):
WCT-64
Bündel-Ø (max.):
17 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: selbstklebende kabelschellen, TRU COMPONENTS, 1571912, WCT-64, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,83*
€ 14,29*
Lager 102
845
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 14,30*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,59*
€ 29,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,46*
€ 16,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3904* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.