Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann Werkstatt Schraubendreher-Set 8teilig T-Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brüder
Brüder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910162005
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M18198
EAN/GTIN:
     4003315716006
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Brüder Mannesmann Werkstatt Schraubendreher-Set 8teilig T-Profil

T-Griff mit je einer langen und einer kurzen Klinge ausgestattet. Klingen aus S2-Stahl gefertigt.

Kategorie: Schraubendreher-Set
Anwendungsbereich: Werkstatt
Abtrieb: T-Profil
Material: S2-Stahl
Schraubendreher-Besonderheiten: T-Griff
Produkt-Art: Schraubendreher-Set
Hersteller-Nr.: M18198
EAN: 4003315716006
Stoßfestigkeitsgrad: IK09

Lieferumfang: T-Griff Schlüssel: T10/T15/T20/T25/T30/T40/T45/T50.

Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, torx-stiftschlüssel-satz 8-teilig, torx-stiftschlüssel satz, mannesmann schraubendrehersatz, Brüder Mannesmann, M18198, T-griffschlüssel, Torxschlüssel, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,27*
€ 15,17*
€ 5,50*
ab € 10,02*
€ 15,17*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 13,90*
€ 20,60*
€ 3,50*
ab € 21,18*
€ 29,27*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 21,47*
€ 29,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.