Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1574133-BP Herst.-Nr.: M18198 EAN/GTIN: 4003315716006 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann Werkstatt Schraubendreher-Set 8teilig T-Profil
T-Profil-Schlüssel 8tlg.
T-Griff mit je einer langen und einer kurzen Klinge ausgestattet. Klingen aus S2-Stahl gefertigt.
Technische Daten: Abtrieb: T-Profil · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Material: S2-Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8teilig · Schraubendreher-Besonderheiten: T-Griff
Lieferumfang: T-Griff Schlüssel: T10/T15/T20/T25/T30/T40/T45/T50.
Weitere Informationen: | | Marke: | Brüder Mannesmann | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 8teilig | Abtrieb: | T-Profil | Material: | S2-Stahl | Schraubendreher-Besonderheiten: | T-Griff | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | Werkstatt | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, torx-stiftschlüssel-satz 8-teilig, torx-stiftschlüssel satz, mannesmann schraubendrehersatz, Brüder Mannesmann, M18198, T-griffschlüssel, Torxschlüssel, schrauberdreher-set |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,27* | € 15,17* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,02* | € 15,17* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,90* | € 20,60* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,18* | € 29,27* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,47* | € 29,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|