Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S419221 Herst.-Nr.: M18198 EAN/GTIN: 4003315716006 |
| |
|
| | |
| T-Griff mit je einer langen und einer kurzen Klinge ausgestattet. Klingen aus S2-Stahl gefertigt. Lieferumfang: T-Griff Schlüssel: T10/T15/T20/T25/T30/T40/T45/T50. Weitere Informationen: | | Material: | S2-Stahl | Mengenangaben: | 8teilig | Abtrieb: | T-Profil | Schraubendreher-Besonderheiten: | T-Griff | Anwendungsbereich: | Werkstatt | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,61* | € 15,20* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,33* | € 15,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,52* | € 19,15* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,47* | € 29,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,10* | € 34,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|