Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS WCM-SET-TT Kabelhalter selbstklebend 1386629 Transparent 19St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161823
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1386629
EAN/GTIN:
     4016139263779
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
TRU COMPONENTS WCM-SET-TT Kabelhalter selbstklebend 1386629 Transparent 19St.

19tlg.

19-teiliges Kabelordnungs-Set für Rundkabel mit hochwertigem Klebeband auf der Rückseite. Bestehend aus 3 unterschiedlichen Größen für 1 - 6 Kabel.

Kategorie: Kabelhalter
Befestigungsart: selbstklebend
Material: Polypropylen
Herstellerfarbe: Transparent
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 19 St.
Farbe: transparent
Herst.-Teilenr.: 1386629
Typ: WCM-SET-TT
Produkt-Art: Kabelhalter
Hersteller-Nr.: 1386629
EAN: 4016139263779
Abmessung (LxBxH): 71x71x40 mm

Lieferumfang: 8 x für 1 Kabel + 4 x für 3 Kabel + 2 x für 6 Kabel + Kabelbinder - Transparent: + 5 x (100 x 2.5 mm)

Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, tru components kabelhalter, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen tru components, TRU COMPONENTS, 1386629, WCM-SET-TT, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,92*
€ 12,17*
2 Tage
212
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 12,19*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,88*
€ 25,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,56*
€ 30,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,24*
€ 30,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,05*
€ 28,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,00*
€ 27,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,33*
€ 26,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,88*
€ 22,47
pro Paket
1 Paket enthält 19 Stück (ab € 0,99369* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.