Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS WCM-SET-TT Kabelhalter selbstklebend 1386629 Transparent 19 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570870-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1386629
EAN/GTIN:
     4016139263779
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
TRU COMPONENTS WCM-SET-TT Kabelhalter selbstklebend 1386629 Transparent 19 St.

Kabelmanager-Set, selbstklebend

19tlg.

19-teiliges Kabelordnungs-Set für Rundkabel mit hochwertigem Klebeband auf der Rückseite. Bestehend aus 3 unterschiedlichen Größen für 1 - 6 Kabel.

Technische Daten:
Befestigungsart: selbstklebend · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polypropylen

Lieferumfang:
8 x für 1 Kabel,4 x für 3 Kabel,2 x für 6 Kabel,Kabelbinder - Transparent:,5 x (100 x 2.5 mm)

Weitere Informationen:
Inhalt:
19 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen
Befestigungsart:
selbstklebend
Herst.-Teilenr.:
1386629
Typ (Hersteller-Typ):
WCM-SET-TT
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelhalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, tru components kabelhalter, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen tru components, TRU COMPONENTS, 1386629, WCM-SET-TT, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,32*
€ 12,20*
Lager 102
213
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 12,21*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,74*
€ 25,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.