Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2601/6 W-53 Feuchtraum-Schalterprogramm Wechselschalter Ocean Aufputz Blau, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger
Busch-Jaeger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161097
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2601/6 W-53
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Ausschalter
Wechselschalter
Busch-Jaeger 2601/6 W-53 Feuchtraum-Schalterprogramm Wechselschalter Ocean Aufputz Blau, Grün

Geeignet sowohl für Waschkeller und Wellness- als auch für Produktionsbereiche.

Ausführung: Wechselschalter
Nennspannung (Details): 250 V/AC
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Blau + Grün
Nennstrom: 10 A
Material: Kunststoff
Serie: Ocean Aufputz
Funktion: Wechselschalter
Farbe: blau + grün
Produkt-Art: Feuchtraum-Schalterprogramm
Kategorie: Feuchtraum-Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 2601/6W-53
EAN: 4011395992470
Betriebsdruck 0-6 bar

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, busch jäger wechselschalter ip44, aufputzschalter ip44, aufputzschalter, 4011395992470, Busch-Jaeger, 2601/6 W-53
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5123
10
€ 5,80*
ab € 8,83*
€ 10,03*
2 Tage
286
1
€ 5,90*
ab € 7,92*
€ 10,44*
3 Tage
76
1
€ 4,98*
ab € 7,91*
€ 10,47*
2 Tage
49
1
€ 6,40*
ab € 8,04*
€ 10,62*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 28,83*
€ 36,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1604
ab € 13,49*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1620
ab € 14,29*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1606
ab € 13,85*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1621
ab € 14,20*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1628
ab € 8,46*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1605
ab € 13,38*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1627
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.