Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Wechselschalter AP 2601/6 W-53


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-79132
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001085A1603
EAN/GTIN:
     4011395992470
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Ausschalter
Wechselschalter
Busch-Jaeger Wechselschalter AP 2601/6 W-53 Schaltungsart Wechselschalter, Bedienungsart Wippe/Taste, Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Betätigungswippen 1, Montageart Aufputz, Befestigungsart Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe blaugrün, Textfeld/Beschriftungsfläche ja, Beleuchtung optional, Beleuchtungsfunktion sonstige, Beleuchtungsart LED austauschbar, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Schaltstrom für Leuchtstofflampen 10AX, Gerätebreite 74mm, Gerätehöhe 83mm, Gerätetiefe 55mm, Einbautiefe 0mm, Farbvariante grau/blaugrün, Wippschalter Aus- und Wechselschaltung Bauart: Aufputz Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
blaugrün
EF009419:
ja
Beleuchtung:
optional
EF009420:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, busch jäger wechselschalter ip44, aufputzschalter ip44, aufputzschalter, Installationsschalter, Schalter, ocean (IP44)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
5071
10
€ 5,80*
ab € 8,79*
€ 9,75*
1 Tag
188
1
€ 5,90*
ab € 7,82*
€ 10,44*
2 Tage
76
1
€ 4,98*
ab € 7,91*
€ 10,46*
1 Tag
42
1
€ 6,40*
ab € 7,98*
€ 10,61*
1
€ 5,95*
ab € 8,66*
€ 11,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1604
ab € 13,47*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1620
ab € 14,20*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1606
ab € 13,84*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1621
ab € 14,23*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1628
ab € 8,45*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1605
ab € 13,43*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1627
ab € 14,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.