Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), Schalter/Taster, Wippschalter (Kreuzschalter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1085-0-1604
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1085-0-1604
EAN/GTIN:
     4011395992494
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Kreuzschalter
Wippenschalter
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), Schalter/Taster, Wippschalter (Kreuzschalter), Wippschalter Kreuz Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Kreuzschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
blaugrün
Beleuchtung:
ohne Beleuchtung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1620
ab € 14,06*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1606
ab € 13,76*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1621
ab € 14,07*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1603
ab € 7,87*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1628
ab € 8,31*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1605
ab € 14,02*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1627
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.