Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1590WH 1590WH Universal-Gehäuse 52.5 x 38 x 31 Aluminium Druckguss Aluminium 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammond
Hammond
Artikel-Nr.:
     1039H-940910160660
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590WH
EAN/GTIN:
     623980758930
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Hammond Electronics 1590WH 1590WH Universal-Gehäuse 52.5 x 38 x 31 Aluminium Druckguss Aluminium 1St.

Robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckgusslegierung
Erhältlich in natürlichem Vibra-Finish oder in schwarzer Pulverlackierung
Bietet eine verbesserte EMI/EMV/RFI-Abschirmung
(L x B x H) 52.5 x 38 x 31 mm
IP65

Durch die Ganzmetallausführung wird eine exzellente EMV-Abschirmung gewährleistet. Gehäuseober- und unterteil werden durch mitgelieferte Schrauben verschraubt.
Der ideale Abhörschutz
Viele Smartphones und Tablets können auch im ausgeschaltenen Zustand abgehört und die Kameras aktiviert werden. Vor allem im Geschäftsleben können solche Attacken großen Schaden anrichten. Während Konferenzen, Meetings und anderen vertraulichen Angelegenheiten sollten Sie daher Ihr Handy in dieser abhörsicheren Box aufbewahren.
Das Gehäuse kann Ihr Mobilfunktelefon sicher vor Abhörattacken schützen. Mobilfunk-, Telefon-, WLAN-, Bluetooth- und GPS-Signale werden dank der EMI/EMV/RFI-Abschirmung zuverlässig blockiert. Foto- Video- und Mikrofonfunktion sind ohne Ihr Zutun nicht aktivierbar.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: Aluminium
Schutzart: IP65
Herstellerfarbe: Aluminium
Länge bzw. Tiefe: 52.5 mm
Breite: 38 mm
Höhe: 31 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 52.5 mm
Farbe: grau
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Material-Eigenschaft: Druckguss
Typ: 1590WH
Hersteller-Nr.: 1590WH
EAN: 0623980758930
Ausführung: Tinte
Strichstärke (von/bis): 2 - 3 mm

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 623980758930, Hammond Electronics, 1590WH, 493-6256
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,48*
€ 9,72*
€ 6,90*
ab € 6,73*
€ 9,73*
€ 8,95*
ab € 6,57*
€ 9,76*
€ 5,90*
ab € 6,83*
€ 13,03*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 17,83*
€ 24,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1610936
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.