Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 50 x 50 x 31mm IP54, IP65, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 50 x 50 x 31mm IP54, IP65, IP66
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 50 x 50 x 31mm IP54, IP65, IP66
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 50 x 50 x 31mm IP54, IP65, IP66
Artikel-Nr.:
     108EL-1610936
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1610936
EAN/GTIN:
     5056279072236
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 50 mm
Höhe Außen = 31 mm
Breite Außen = 50 mm
Abmessungen Außen = 50 x 50 x 31mm
Schutzart = IP54, IP65, IP66
Farbe = Silber
Deckelfarbe = Silber
Abgeschirmt = Ja
Dichtungswerkstoff = Neopren

Äußerst langlebige, robuste Aluminium-Druckgussgehäuse mit RFI-Abschirmung.Aluminiumdruckguss Deckel ist mit vier M3-Maschinenschrauben befestigt Temperaturbeständigkeit bis 260 °C (ohne Dichtung) Sehr robust und stoßfest Vertikale Führungen zur Leiterplattenbefestigung Optionale Neoprendichtung zur Abdichtung gemäß IP65
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
50 mm
Höhe Außen:
31 mm
Breite Außen:
50 mm
Abmessungen Außen:
50 x 50 x 31mm
Schutzart:
IP54, IP65, IP66
Farbe:
Silber
Deckelfarbe:
Silber
Abgeschirmt:
Ja
Dichtungswerkstoff:
Neopren
Weitere Suchbegriffe: 1610936, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, RTM500111NAT, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.