Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska ATEX EX-APM 29/20 Kabelverschraubung Adapter PG29 M20 Polyamid Schwarz (RAL 9005) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiska
Wiska
Artikel-Nr.:
     1039H-940910156886
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
adapter kabelverschraubung m20
adapter kabelverschraubung
Wiska ATEX EX-APM 29/20 Kabelverschraubung Adapter PG29 M20 Polyamid Schwarz (RAL 9005) 1St.

Kategorie: Kabelverschraubung Adapter
Innengewinde: M20
Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005)
Außengewinde: PG29
Schlüsselweite (Metrisch): 42 mm
Gewinde-Länge: 12 mm
Schutzart: IP66
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Material: Polyamid
Ausführung: Adapter
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -20 - +70 °C
Produkt-Art: Kabelverschraubung Adapter
Herst.-Teilenr.: 10064766
Typ: ATEX EX-APM 29/20
Hersteller-Nr.: 10064766
EAN: - - - - - - - - -
Nennfrequenz: 32.768 kHz
Frequenzstabilität: +20 ppm/-20 ppm

Weitere Suchbegriffe: Wiska, ATEX, EX-APM, 29/20, 10064766
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,961*
€ 6,571*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,972*
€ 6,582*
10
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 6,68*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,5514*
€ 7,2914*
Lager 1039
37
1
€ 6,99*
ab € 19,91*
€ 27,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10064767
ab € 4,672*
Ähnlich
Wiska
10064768
ab € 4,851*
Ähnlich
Wiska
10064771
ab € 12,43*
Ähnlich
Wiska
10064772
ab € 11,48*
Ähnlich
Wiska
10064773
ab € 11,00*
Ähnlich
Wiska
10064774
ab € 11,48*
Ähnlich
Wiska
10064762
ab € 4,19*
Ähnlich
Wiska
10064777
ab € 19,942*
Ähnlich
Wiska
10064778
ab € 20,0271*
Ähnlich
Wiska
10064779
ab € 20,102*
Ähnlich
Wiska
10064780
ab € 19,9671*
Ähnlich
Wiska
10064783
ab € 21,01*
Ähnlich
Wiska
10064785
ab € 20,93*
Ähnlich
Wiska
10064786
ab € 21,0435*
Ähnlich
Wiska
10064787
ab € 20,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.