Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU Components 1579405 TNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50Ω


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154987
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1579405
EAN/GTIN:
     4053199498956
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
3er Pack TRU Components 1579405 TNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50Ω

TRU Components 1579405 TNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50? 1St.

Kabelgruppe: RG 58 C/U + RG 223
Produkt-Art: TNC-Steckverbinder
Herst.-Teilenr.: 1579405
Kategorie: TNC-Steckverbinder
Impedanz: 50 ?
Inhalt: 1 St.
Typ: 1579405
Isolationsmaterial: Delrin
Bauform: Stecker, gerade
Kabel-Ø: 5 mm
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Hersteller-Nr.: 1579405
EAN: 4053199498956
CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E202784

Weitere Suchbegriffe: TRU, Components, 1579405, TNC-Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,19*
€ 5,36*
1 Tag
21
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 5,38*
Lager 1039
21
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,38*
€ 31,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,16*
€ 37,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,13*
€ 34,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,47*
€ 31,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,18*
€ 29,96
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 22,38*
€ 26,63
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 7,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
2170000-1
ab € 1,08*
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,90*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 55,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.