Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack PIC MS-328-3 Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC, 140 V/AC 1A 10W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PIC
PIC
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153445
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     MS-328-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
3er Pack PIC MS-328-3 Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC, 140 V/AC 1A 10W

PIC MS-328-3 Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC, 140 V/AC 1A 10W

Kategorie: Reed-Kontakt
Typ: MS-328-3
Besonderheiten: mit Befestigungslöchern
AW-Wert (max.): 15
AW-Wert (min.): 10
Kontaktart: 1 Schließer
Schaltspannung (max.): 200 + 140 V/AC
Schaltstrom (max.): 1 A
Max. Schaltleistung: 10 W
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 0.50 m
Max. Temperatur: +85 °C
Min. Temperatur: -20 °C
Breite: 19 mm
Höhe: 6.3 mm
Produkt-Art: Reed-Kontakt
AW-Wert (Bereich): 10 - 15
Länge (Tiefe): 28.5 mm
Hersteller-Nr.: MS-328-3
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand: 85 ?/km

Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, PIC, MS-328-3, Reed-Kontakt, 1
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 3,77*
2 Tage
2511
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,78*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,79*
€ 24,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,30*
€ 28,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,16*
€ 26,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,19*
€ 25,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,86*
€ 24,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,16*
€ 22,80
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 16,79*
€ 19,98
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,59667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PIC
MSM-328
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.