Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC MSM-328 Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503537-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     MSM-328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungsmagnet
Reedkontakt
Reedschalter
reedschalter pic
PIC MSM-328 Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt

Betätigungsmagnet MSM-328

Passender Betätigungsmagnet zum MS-328 oder sonstigen Magnetsensoren. Magnetisiert über die Länge.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.3 mm · Produktabmessung, Länge: 28.5 mm · Relais-Besonderheiten: mit Befestigungslöchern

Hinweis:
Das Produkt ist z.T. aus "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 28.5 x 19 x 6.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.3 mm
Produktabmessung, Länge:
28.5 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
PIC
Relais-Besonderheiten:
mit Befestigungslöchern
Typ (Hersteller-Typ):
MSM-328
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: reedkontakt, PIC, MSM-328, betätigungsmagnet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,24*
€ 5,76*
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 5,77*
Lager 102
1738
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,80*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,17*
€ 14,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PIC
MS-328-3
ab € 2,24*
Sonstiges
PIC
MS-328-4
ab € 4,28*
Sonstiges
PIC
MS-328-5
ab € 4,03*
Sonstiges
PIC
MS-328-6
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.