Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU Components 1582629 BNC-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 75? 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153154
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582629
EAN/GTIN:
     4053199505944
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
3er Pack TRU Components 1582629 BNC-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 75? 1St./Pack

Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Bauform: Buchse, Einbau horizontal
Typ: 1582629
Isolationsmaterial: Polyamid 6.6
Produkt-Art: BNC-Steckverbinder
Kategorie: BNC-Steckverbinder
Frontplatten-Stärke: 5.50 mm
Herst.-Teilenr.: 1582629
Impedanz: 75 ?
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Lötpins
Hersteller-Nr.: 1582629
EAN: 4053199505944
Ventile XP600 und XV600

Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder 75ohm, 3er, Pack, TRU, Components, 1582629
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,64*
€ 8,56*
2 Tage
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,68*
Lager 1039
11
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,38*
€ 50,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,47*
€ 60,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,85*
€ 59,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,33*
€ 56,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,11*
€ 53,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,25*
€ 51,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,38*
€ 44,48
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 12,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.