Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1582629 BNC-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 75 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1582629-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582629
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
TRU COMPONENTS 1582629 BNC-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 75 Ω 1 St.

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Frontplatten-Stärke: 5.50 mm · Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Impedanz (Integer): 75 Ω · Isolationsmaterial (Details): Polyamid 6.6 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Herst.-Teilenr.:
1582629
Typ (Hersteller-Typ):
1582629
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau horizontal
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid 6.6
Frontplatten-Stärke:
5.50 mm
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
BNC-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder 75ohm, TRU COMPONENTS, 1582629, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder, Verbinder für Hochfrequenz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,64*
€ 8,56*
Lager 102
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,68*
7 Tage
11
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,38*
€ 50,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.