Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Cordial CLS 215 WHITE 100 Lautsprecherkabel 2 x 1.50mm² Weiß Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153000
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CLS 215 WHITE 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 1,5mm² 100m
3m Cordial CLS 215 WHITE 100 Lautsprecherkabel 2 x 1.50mm² Weiß Meterware

Cordial CLS 215 WHITE 100 Lautsprecherkabel 2 x 1.50mm² Weiß Meterware

Kategorie: Lautsprecherkabel
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Querschnitt: 2 x 1.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: hochflexibel
Außen-Ø: 7 mm
Herstellerfarbe: Weiß
Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: CLS 215 WHITE 100
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: Kupfer, blank
Litzenaufbau: 84 x 0.15 mm
Typ: CLS 215 WHITE 100
Farbe: weiß
Produkt-Art: Lautsprecherkabel
Hersteller-Nr.: CLS215WHITE100
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand: 7.9 ?/km

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel weiß, boxenkabel, 3m, Cordial, CLS, 215, CLS 215 WHITE 100
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,74*
€ 4,74*
1 Tag
127
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,75*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,88*
€ 28,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 6,62667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.