Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Hammond Electronics 1551PTBU 1551PTBU Universal-Gehäuse 40 x 40 x 20 ABS Blau (translucent) 1St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910150794
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551PTBU
EAN/GTIN:
     623980035222
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
3er Pack Hammond Electronics 1551PTBU 1551PTBU Universal-Gehäuse 40 x 40 x 20 ABS Blau (translucent) 1St.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: ABS
Schutzart: IP54
Herstellerfarbe: Blau (translucent)
Länge bzw. Tiefe: 40 mm
Breite: 40 mm
Höhe: 20 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Typ: 1551PTBU
Länge (Tiefe): 40 mm
Hersteller-Nr.: 1551PTBU
EAN: 0623980035222
Maße: 121 x 22 mm (L x B)

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, 3er, Pack, Hammond, Electronics, 1551PTBU
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,16*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 2,17*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 2,92*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,95*
€ 3,27*
Lager 1039
13
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,26*
€ 17,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,41*
€ 20,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,32*
€ 18,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,84*
€ 17,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,52*
€ 16,09
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,08667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.