Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1551 ABS Gehäuse 1551 Lichtdurchlässig Blau Außenmaß 40 x 40 x 20mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974464
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551PTBU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Gehäusematerial = ABS
Bereich = 1551
Höhe Außen = 20 mm
Breite Außen = 40 mm
Abmessungen Außen = 40 x 40 x 20mm
Schutzart = IP54
Farbe = Lichtdurchlässig Blau
Deckelfarbe = Blau lichtdurchlässig
Mit Flansch = Ja
Abgeschirmt = Nein
Serie = 1551
Gewicht = 18g
Explosionsgeschützt = Nein

Das Hammond 1551PTBU-Gehäuse ist für die Montage kleiner Leiterplatten oder als Vergussgehäuse geeignet. Sie hat eine seidenmatte Oberfläche und verfügt über LID und zwei selbstschneidende Schrauben. 1551PTBU hat eine Konstruktion mit überlappenden Verbindungen, die Schutz vor dem Eindringen von Staub und Spritzwasser bietet.Aus ABS-Kunststoff gefertigt Schutzart IP54 Lichtdurchlässige blaue Farbe
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Bereich:
1551
Höhe Außen:
20 mm
Breite Außen:
40 mm
Abmessungen Außen:
40 x 40 x 20mm
Schutzart:
IP54
Farbe:
Lichtdurchlässig Blau
Deckelfarbe:
Blau lichtdurchlässig
Mit Flansch:
Ja
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
1551
Gewicht:
18g
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 1974464, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1551PTBU, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 2,06*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,24*
€ 2,06*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,73*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,95*
€ 3,26*
45 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,77*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.