Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU Components Klinken-Adapter Klinkenstecker 3.5mm - Koax-Stecker Mono Polzahl (num):2 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148678
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1559817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
IEC-Antennenkupplung Verbinder
3er Pack TRU Components Klinken-Adapter Klinkenstecker 3.5mm - Koax-Stecker Mono Polzahl (num):2 1St./Pack

Klinken-Adapter
Klinkenstecker 3.5 mm-Koax-Stecker

Audio-Kanäle: Mono
Herstellerfarbe: Schwarz
Anschluss A: Klinkenstecker 3.5 mm
Anschluss B: Koax-Stecker
Polzahl: 2
Bauform: Adapter, gerade
Produkt-Art: Klinken-Adapter
Farbe: schwarz
Kategorie: Klinken-Adapter
Typ: 1559817
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 1559817
Hersteller-Nr.: 1559817
EAN: - - - - - - - - -
Bruttogewicht: 0.008 kg
Clip vorhanden: ja
Kappe umsteckbar: ja
Marke: Staedtler
Material des Schaftes: Kunststoff
nachfüllbar: ja
Schaftfarbe: blau
Schreibfarbe: schwarz
Strichbreite: 0,6 mm
wasserfest: nein

Weitere Suchbegriffe: Koax-IEC-Verbinder Stecker, adapter klinke, TRU COMPONENTS, 1559817
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,75*
1 Tag
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,77*
Lager 1039
24
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,74*
€ 16,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,79*
€ 19,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,17*
€ 18,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,59*
€ 17,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,58*
€ 16,16
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,91334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.