Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU Components Klinken-Adapter Klinkenstecker 3.5mm - Koax-Buchse Mono Polzahl (num):2 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148645
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1559823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
IEC-Antennenstecker Verbinder
3er Pack TRU Components Klinken-Adapter Klinkenstecker 3.5mm - Koax-Buchse Mono Polzahl (num):2 1St./Pack

Klinken-Adapter
Klinkenstecker 3.5 mm-Koax-Buchse

Audio-Kanäle: Mono
Herstellerfarbe: Schwarz
Anschluss A: Klinkenstecker 3.5 mm
Anschluss B: Koax-Buchse
Polzahl: 2
Bauform: Adapter, gerade
Produkt-Art: Klinken-Adapter
Kategorie: Klinken-Adapter
Typ: 1559823
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 1559823
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 1559823
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: Koax-IEC-Verbinder Kupplung, adapter klinke, TRU COMPONENTS, 1559823
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,74*
1 Tag
9
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,75*
Lager 1039
9
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,67*
€ 16,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,68*
€ 19,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,52*
€ 17,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,58*
€ 16,16
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,96*
€ 15,42
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.