Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-R3-54 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20mm 6.3A 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148424
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
tru components sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
TRU Components TC-R3-54 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20mm 6.3A 250

TRU Components TC-R3-54 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20mm 6.3A 250 V/AC 1St./Pack

Kategorie: Sicherungshalter
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 6.3 A
Herstellerfarbe: Schwarz
Anschluss: Flachstecker 2.8 mm
Montageart: Snap-In
Passend für: Feinsicherung 5 x 20 mm
Anzahl Sicherungen: 1
Inhalt: 1 St.
Typ: TC-R3-54
Produkt-Art: Sicherungshalter
Hersteller-Nr.: 1588079
EAN: - - - - - - - - -
Gewicht: 20gRJ45 Patchkabel 6, S/FTP 27/7 AWGGeschirmtes Twisted Pair Kabel, PIMFBlanker KupferdrahtLSZH (halogenfrei u. flammwidrig) MantelISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA 568-B.2-1

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1588079, TC-R3-54
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,42*
2 Tage
586
1
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,43*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 3,74*
€ 5,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
389805
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.