Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Wera Klettstreifen (L x B) 70mm x 50mm Schwarz 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148413
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5670446001
EAN/GTIN:
     4013288189448
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
3er Pack Wera Klettstreifen (L x B) 70mm x 50mm Schwarz 1St./Pack

Selbstklebender Klettstreifen. Kann an Wand oder Werkstattwagen geklebt werden. Für das Ankletten von Wera 2go Komponenten oder Wera Taschen und Textilboxen mit Vlieszone.

Kategorie: Klettstreifen
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 50 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 70 mm
Produkt-Art: Klettstreifen
Farbe: schwarz
Herst.-Teilenr.: 05670446001
Typ: 05670446001
Hersteller-Nr.: 05670446001
EAN: 4013288189448
Gewicht: 20gRJ45 Patchkabel 6, S/FTP 27/7 AWGGeschirmtes Twisted Pair Kabel, PIMFBlanker KupferdrahtLSZH (halogenfrei u. flammwidrig) MantelISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA 568-B.2-1

Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettverschluss schwarz 1 stueck, klett band, klettband schwarz, Wera, 05670446001, Klett, Klettprodukte, Klettprodukt
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,32*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,33*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,49*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,02*
€ 1,49*
Lager 1039
19
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,73*
€ 9,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,24334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.