Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Klettstreifen (L x B) 70mm x 50mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S377561
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05670446001
EAN/GTIN:
     4013288189448
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Selbstklebender Klettstreifen. Kann an Wand oder Werkstattwagen geklebt werden. Für das Ankletten von Wera 2go Komponenten oder Wera Taschen und Textilboxen mit Vlieszone.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
70 mm
Breite:
50 mm
Herst.-Teilenr.:
05670446001
Typ:
05670446001
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Klettstreifen
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettverschluss schwarz 1 stueck, klett band, klettband schwarz, Wera, Klett, Klettprodukte, Klettprodukt
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,31*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,32*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,48*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,03*
€ 1,48*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,01*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.