Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TRU COMPONENTS Hallsensor AH3661UA 2.4 - 5.4 V/DC Messbereich: -0.007 - +0.007 T TO-92 Löten 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148230
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1569221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
5er Pack TRU COMPONENTS Hallsensor AH3661UA 2.4 - 5.4 V/DC Messbereich: -0.007 - +0.007 T TO-92 Löten 1St./Pack

Kategorie: Hallsensor
Typ: AH3661UA
Betriebsspannung min.: 2.4 V/DC
Betriebsspannung max.: 5.4 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 2.4 - 5.4 V/DC
Anschluss: Löten
Gehäuseart: TO-92
Bauart: THT
Messbereich (min.): -0.007 T
Messbereich (max.): 0.007 T
Messbereich: -0.007 - +0.007 T
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Produkt-Art: Hallsensor
Hersteller-Nr.: 1569221
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: omnipolar

Weitere Suchbegriffe: 1424995, AH3661UA, hallsensor, hall sensor, magnetfeldsensor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,05*
1 Tag
599
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,06*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,94*
€ 12,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,95*
€ 15,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,788* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.