Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Hallsensor AH3661UA 2.4 - 5.4 V/DC Messbereich: -0.007 - +0.007 T TO-92 Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1569221-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1569221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
TRU COMPONENTS Hallsensor AH3661UA 2.4 - 5.4 V/DC Messbereich: -0.007 - +0.007 T TO-92 Löten

Halleffektsensor AH

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Löten · Bauart (Sensoren): THT · Betriebsspannung max.: 5.4 V/DC · Betriebsspannung min.: 2.4 V/DC · Gehäuseart (Sensoren): TO-92 · Messbereich (max.): +0.007 T · Messbereich (min.): -0.007 T · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Ausführung: omnipolar

Weitere Informationen:
Messbereich:
-0.007 - +0.007 T
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Sensoren):
Löten
Bauart (Sensoren):
THT
Gehäuseart (Sensoren):
TO-92
Typ (Hersteller-Typ):
AH3661UA
Messbereich (max.):
+0.007 T
Messbereich (min.):
-0.007 T
Betriebsspannung min.:
2.4 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
2.4 - 5.4 V/DC
Betriebsspannung max.:
5.4 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Hallsensor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 1424995, AH3661UA, hallsensor, hall sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,05*
Lager 102
599
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,06*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,94*
€ 12,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.