Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TRU Components Schottky-Diode - Gleichrichter TC-SBX3040 P600 40V Einzeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147797
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
5er Pack TRU Components Schottky-Diode - Gleichrichter TC-SBX3040 P600 40V Einzeln

TRU Components Schottky-Diode - Gleichrichter TC-SBX3040 P600 40V Einzeln

Typ: TC-SBX3040
Gehäuse: P600
Hersteller: TRU COMPONENTS
Herst.-Abk.: TRU
Kategorie: Schottky-Diode - Gleichrichter
Sperrspannung U(R): 40 V
Durchlassstrom I(F): 30 A
Sperrstrom I(r): 500 µA
Konfiguration (Diode): Einzeln
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 290 A
Durchlassspannung U(F): 550 mV
Durchlassspannung Referenz: 30 A
Sperrstrom I(r) - Referenz: 40 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Schottky-Diode - Gleichrichter
Hersteller-Nr.: 1582139
EAN: - - - - - - - - -
Grundkörper: 11.6 mm

Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 40v, gleichrichterdiode, tru components schottky diode, TRU COMPONENTS, 1582139, TC-SBX3040, schottkydiode, diode, dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 1,03*
2 Tage
236
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,05*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,56*
€ 12,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,51*
€ 14,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,14*
€ 12,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,712* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.