| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1582139-BP Herst.-Nr.: 1582139 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS Schottky-Diode - Gleichrichter TC-SBX3040 P600 40 V Einzeln
Schottky-Diode - Gleichrichter
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 30 A · Durchlassspannung U(F): 550 mV · Durchlassstrom I(F): 30 A · Gehäuseart (Halbleiter): P600 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TRU · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 40 V · Sperrstrom I(r): 500 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 40 V · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 290 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | TRU COMPONENTS | Marke: | TRU COMPONENTS | Konfiguration (Diode): | Einzeln | Gehäuseart (Halbleiter): | P600 | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | TRU | Typ (Hersteller-Typ): | TC-SBX3040 | Montageart: | Durchführungsloch | Durchlassstrom I(F): | 30 A | Durchlassspannung U(F): | 550 mV | Durchlassspannung Referenz: | 30 A | Sperrstrom I(r): | 500 µA | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 40 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -50 °C | Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): | 290 A | Sperrspannung U(R): | 40 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Schottky-Diode - Gleichrichter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,56* | € 1,02* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,57* | € 1,04* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,57* | € 12,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|