Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m Norgren Druckluftschlauch PE0010025C Polyethylen Natural Innen-Durchmesser: 7mm 11 bar Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147222
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PE0010025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Druckluftschlauch
10m Norgren Druckluftschlauch PE0010025C Polyethylen Natural Innen-Durchmesser: 7mm 11 bar Meterware

Norgren Druckluftschlauch PE0010025C Polyethylen Natural Innen-Durchmesser: 7mm 11 bar Meterware

Für Druckluft und Flüssigkeiten

Herstellerfarbe: Natural
Herst.-Teilenr.: PE0010025C
Inhalt: Meterware
Außen-Ø: 10 mm
Betriebsdruck (max.): 11 bar
Innen-Ø: 7 mm
Max. Temperatur: 65 °C
Kategorie: Druckluftschlauch
Temperaturbereich: 65 °C (max)
Produkt-Art: Druckluftschlauch
Außen-Ø: 10 mm
Betriebstemperatur: max. 65 °C
Material: Polyethylen
Betriebsmedium: Druckluft + Flüssigkeiten
Max. Liefermenge am Stück: 25 m
Hersteller-Nr.: PE0010025C
EAN: - - - - - - - - -
Plattenstärke max: 2 mm

Lieferumfang: Meterware

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,35*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,49*
€ 6,46*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,04*
€ 13,73*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 16,90*
€ 22,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,449* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.