Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Diotec LowVF-Gleichrichterdioden mit Überspannungsschutz KT20K120 TO-220AC 120V 20A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Diotec
Diotec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146186
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KT20K120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
10er Pack Diotec LowVF-Gleichrichterdioden mit Überspannungsschutz KT20K120 TO-220AC 120V 20A

Diotec LowVF-Gleichrichterdioden mit Überspannungsschutz KT20K120 TO-220AC 120V 20A

Typ: KT20K120
Gehäuse: TO-220AC
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Durchlassstrom I(F): 20 A
Sperrspannung U(R): 120 V
Durchlassspannung U(F): 0.98 V
Kategorie: LowVF-Gleichrichterdioden mit Überspannungsschutz
Durchlassspannung Referenz: 20 A
Sperrstrom I(r): 5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 120 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Montageart: Durchführungsloch
Sperrverzugszeit T(rr): 300 ns
Produkt-Art: LowVF-Gleichrichterdioden mit Überspannungsschutz
Hersteller-Nr.: KT20K120
EAN: - - - - - - - - -
dokumentenecht: nein
Kappenmodell: ja
Marke: Penxacta
nachfüllbar: nein
Schaftfarbe: schwarz
Schreibfarbe: schwarz
Stiftart: Fineliner
Strichbreite: 0,5 mm
wasserfest: nein

Weitere Suchbegriffe: diode 20a, Diotec, KT20K120, Dioden, PN-Übergang
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 0,93*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,20*
1 Tag
49
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,58*
2 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,58*
Lager 1039
49
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,34*
€ 29,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,91*
€ 35,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,48*
€ 31,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,37*
€ 27,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,64*
€ 26,94
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 22,24*
€ 26,47
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 21,34*
€ 25,39
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.