Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec LowVF-Gleichrichterdioden mit Überspannungsschutz KT20K120 TO-220AC 120 V 20 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556759-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KT20K120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec LowVF-Gleichrichterdioden mit Überspannungsschutz KT20K120 TO-220AC 120 V 20 A

Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 20 A · Durchlassspannung U(F): 0.98 V · Durchlassstrom I(F): 20 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AC · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 120 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 120 V · Sperrverzugszeit T(rr): 300 ns

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AC
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
KT20K120
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
20 A
Durchlassspannung U(F):
0.98 V
Durchlassspannung Referenz:
20 A
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
120 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
300 ns
Sperrspannung U(R):
120 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LowVF-Gleichrichterdioden mit Überspannungsschutz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: diode 20a, Diotec, KT20K120, Dioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 0,93*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,20*
Lager 102
49
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,58*
2 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,58*
6 Tage
49
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,34*
€ 29,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.