Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SK2045CD2 D²PAK 45V Einzeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Diotec
Diotec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145449
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SK2045CD2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
10er Pack Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SK2045CD2 D²PAK 45V Einzeln

Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SK2045CD2 D²PAK 45V Einzeln

Typ: SK2045CD2
Gehäuse: D²PAK
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Schottky-Diode - Gleichrichter
Sperrspannung U(R): 45 V
Durchlassstrom I(F): 20 A
Sperrstrom I(r): 300 µA
Konfiguration (Diode): Einzeln
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 130 A
Durchlassspannung U(F): 550 mV
Durchlassspannung Referenz: 10 A
Sperrstrom I(r) - Referenz: 45 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Schottky-Diode - Gleichrichter
Hersteller-Nr.: SK2045CD2
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung (Anschluss): Axial, verzinnt

Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, gleichrichterdiode, diode 20a, Diotec, SK2045CD2, schottkydiode, diode, dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,56*
1 Tag
193
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,57*
2 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,57*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,32*
€ 29,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,94*
€ 35,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,75*
€ 31,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,06*
€ 28,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,92*
€ 27,27
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 22,44*
€ 26,70
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.