Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SK2045CD2 D²PAK 45 V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556834-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SK2045CD2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SK2045CD2 D²PAK 45 V Einzeln

Schottky-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 10 A · Durchlassspannung U(F): 550 mV · Durchlassstrom I(F): 20 A · Gehäuseart (Halbleiter): D²PAK · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 45 V · Sperrstrom I(r): 300 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 45 V · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 130 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Gehäuseart (Halbleiter):
D²PAK
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
SK2045CD2
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
20 A
Durchlassspannung U(F):
550 mV
Durchlassspannung Referenz:
10 A
Sperrstrom I(r):
300 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
45 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
130 A
Sperrspannung U(R):
45 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 02050001731180, Diotec, SK2045CD2, schottkydiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,09*
Lager 102
190
3
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,10*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,04*
€ 2,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.