Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m Helukabel 29089 Litze H05V-K 1 x 0.50mm² Gelb Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143909
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S512391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05V-K
Litze
Litzen
litze gelb
10m Helukabel 29089 Litze H05V-K 1 x 0.50mm² Gelb Meterware

Helukabel 29089 Litze H05V-K 1 x 0.50mm² Gelb Meterware

Nennspannung: 500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Farbe: gelb
Außen-Ø: 2.50 mm
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Inhalt: Meterware
Halogenfrei: Nein
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Kabeltyp: H05V-K
Leiteraufbau: Kupfer-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl. 5 feindrähtig
Nennspannung U0: 300 V
Querschnitt: 1 x 0.50 mm²
Typ: H05V-K
Anzahl Adern: 1 x
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Prüfspannung: 2000 V
Kategorie: Litze
Produkt-Art: Litze
Herst.-Teilenr.: 29089
Meterware: Ja
Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid
Herstellerfarbe: Gelb
Abgepackt: Nein
Hersteller-Nr.: 29089
EAN: - - - - - - - - -
Anschlussstifte: (Ø x L) 0.6 x 4.3 mm; verzinnt

Weitere Suchbegriffe: litze, helukabel litze, Helukabel, 29089, einzelader, einzelader feindrähtig, schaltschrankader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,836* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.