Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Diotec Si-Gleichrichterdiode BY880-1000 DO-201 1000V 8A 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143897
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BY880-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 1000v
25er Pack Diotec Si-Gleichrichterdiode BY880-1000 DO-201 1000V 8A 1St./Pack

Typ: BY880-1000
Gehäuse: DO-201
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Durchlassstrom I(F): 8 A
Sperrspannung U(R): 1000 V
Durchlassspannung U(F): 1.1 V
Kategorie: Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz: 8 A
Sperrstrom I(r): 5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 1000 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Si-Gleichrichterdiode
Hersteller-Nr.: BY880-1000
EAN: - - - - - - - - -
Metallglasurschicht-Netzwerke, lackiert
4 Widerstände
1 gemeinsamer Anschluss

Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diotec gleichrichterdiode, Diotec, BY880-1000, Dioden, PN-Übergang
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,38*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,50*
1 Tag
799
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,56*
4 Tage
nicht lagernd
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,56*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,25*
€ 25,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,96*
€ 30,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,97*
€ 23,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,40*
€ 23,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 18,60*
€ 22,13
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 18,35*
€ 21,84
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 18,25*
€ 21,72
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.