| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S38499 Herst.-Nr.: BY880-1000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | DIO | Typ: | BY880-1000 | Montageart: | Durchführungsloch | Sperrspannung U(R): | 1000 V | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 1000 V | Sperrstrom I(r): | 5 µA | Durchlassstrom I(F): | 8 A | Durchlassspannung U(F): | 1.1 V | Betriebstemperatur (max.): | +175 °C | Betriebstemperatur (min.): | -50 °C | Hersteller: | Diotec | Gehäuse: | DO-201 | Produkt-Art: | Si-Gleichrichterdiode | Durchlassspannung Referenz: | 8 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001730169, Diotec |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1250 | | Frei Haus | ab € 0,31* | € 0,37* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,2272* | € 0,4064* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,19* | € 0,41* | | | | | | 2 Tage | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,27* | € 0,46* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,41* | € 1,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|