Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1577311 IR-Diode 940 nm 30° 5mm radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143580
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
TRU Components 1577311 IR-Diode 940 nm 30° 5mm radial bedrahtet

Kategorie: IR-Diode
Typ: 1577311
Gehäuse: 5 mm
Ausführung: Klar
Bauart: radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F): 20 mA
Abstrahlwinkel: 30 °
Wellenlänge: 940 nm
Produkt-Art: IR-Diode
Herstellerfarbe: Klar
Hersteller: TRU COMPONENTS
Betriebsspannung: 1.5 V
Technologie: AlGaAs
Linsenform: Rund
Farbe: weiß
LED-Besonderheiten: LED 5 mm
Hersteller-Nr.: 1577311
EAN: - - - - - - - - -
7-12 mW/sr

Weitere Suchbegriffe: LED Bedrahtet, ir emitter, TRU COMPONENTS, 1577311, IR-Sender, IR-Indikator, IR-Emitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
547
30
Frei Haus
ab € 0,093*
€ 0,1589*
100
€ 4,00*
ab € 0,1029*
€ 0,1633*
Lager 1039
100
100
€ 6,99*
ab € 0,17*
€ 0,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.