Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack TRU Components TVS-Diode TC-P6KE15CA DO-15 14.3V 600W 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143384
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
100er Pack TRU Components TVS-Diode TC-P6KE15CA DO-15 14.3V 600W 1St./Pack

Zum Schutz wertvoller Digital- und Hybrid-Schaltungen sowie Microprozessoren und Datenleitungen vor Überspannungsimpulsen. Typ endet mit "A" bedeutet unidirektional, Endung "CA" beschreibt die bidirektionale Ausführung.

Typ: TC-P6KE15CA
Gehäuse: DO-15
Hersteller: TRU COMPONENTS
Herst.-Abk.: TRU
Sperrspannung U(R): 12.8 V
Durchbruchspannung U(BR): 14.3 V
Klemmenspannung U(CL): 21.2 V
Spitzenstrom I(pp): 29 A
Leistung (max) P(TOT): 600 W
Kanäle: 1
Polung: Bidirektional
Stromleitungsschutz: Nein
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: TVS-Diode
Kategorie: TVS-Diode
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Hersteller-Nr.: 1581859
EAN: - - - - - - - - -
Brandschutzeigenschaft: UL 94V-2

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1581859, TC-P6KE15CA, Dioden, PN-Übergang
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,18*
1 Tag
154
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,224*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,78*
€ 41,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,42*
€ 49,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 33,06*
€ 39,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 31,88*
€ 37,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 30,23*
€ 35,97
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 29,80*
€ 35,46
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 29,78*
€ 35,44
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2978* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.