Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TVS-Diode TC-P6KE15CA DO-15 14.3 V 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1581859-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TRU COMPONENTS TVS-Diode TC-P6KE15CA DO-15 14.3 V 600 W

Überspannungsschutzdiode (Suppressor-Diode)

Zum Schutz wertvoller Digital- und Hybrid-Schaltungen sowie Microprozessoren und Datenleitungen vor Überspannungsimpulsen. Typ endet mit "A" bedeutet unidirektional, Endung "CA" beschreibt die bidirektionale Ausführung.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchbruchspannung U(BR): 14.3 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-15 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TRU · Klemmenspannung U(CL): 21.2 V · Leistung (max) P(TOT): 600 W · Montageart: Durchführungsloch · Polung: Bidirektional · Sperrspannung U(R): 12.8 V · Spitzenstrom I(pp): 29 A · Stromleitungsschutz: Nein

Hinweis:
Zu schützende Spannung = UB/Minimale Durchbruchspannung = UDb/Maximaler Impulsspitzenstrom (1 ms) = IPP.
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
TRU COMPONENTS
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-15
Polung:
Bidirektional
Stromleitungsschutz:
Nein
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TRU
Typ (Hersteller-Typ):
TC-P6KE15CA
Montageart:
Durchführungsloch
Durchbruchspannung U(BR):
14.3 V
Klemmenspannung U(CL):
21.2 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Spitzenstrom I(pp):
29 A
Leistung (max) P(TOT):
600 W
Sperrspannung U(R):
12.8 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1581859, TC-P6KE15CA, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,18*
Lager 102
154
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,224*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,78*
€ 41,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,224*
€ 0,267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.