Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack TRU Components TC-K10PF5 Keramik-Kondensator THT 10pF 100V 5% 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910141876
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-K10PF5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 10pf 100v
100er Pack TRU Components TC-K10PF5 Keramik-Kondensator THT 10pF 100V 5% 1St./Pack

Nennspannung: 100 V
Toleranz ±: 5 %
Material-Eigenschaft: NPO
RM: 5.08 mm
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: 85 °C
Temperaturbereich: -25 - 85 °C
Inhalt: 1 St.
Bauart: THT
Produkt-Art: Keramik-Kondensator
Kategorie: Keramik-Kondensator
Material: Keramik
Typ: TC-K10PF5
Elektr. Kapazität: 10 pF
Hersteller-Nr.: TC-K10PF5
EAN: - - - - - - - - -
Material-Eigenschaft: SL

Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 100v, TRU COMPONENTS, TC-K10PF5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0465*
1 Tag
787
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0632*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,19*
€ 14,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,86*
€ 14,11
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,37*
€ 13,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,44*
€ 12,42
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,19*
€ 12,13
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1019* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.