Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-K10PF5 Keramik-Kondensator THT 10 pF 100 V 5 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1589514-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-K10PF5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 10pf 100v
TRU COMPONENTS TC-K10PF5 Keramik-Kondensator THT 10 pF 100 V 5 % 1 St.

Keramik-Kondensator

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Kapazität (elektrisch) (num): 10 pF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: NPO · Nennspannung: 100 V · Rastermaß: 5.08 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 5 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
NPO
Bauart (Widerstand/Kondensator):
THT
Typ (Hersteller-Typ):
TC-K10PF5
Nennspannung:
100 V
Rastermaß:
5.08 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
10 pF
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 100v, TRU COMPONENTS, TC-K10PF5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0304*
€ 0,0463*
Lager 102
787
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,063*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,19*
€ 14,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,063*
€ 0,075
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0588*
€ 0,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,0675
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.