Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack Kabelhalter 28530c1283 mit Spreizanker Natur 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
50er
50er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910140825
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     28530c1283
EAN/GTIN:
     4016139156682
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
50er Pack Kabelhalter 28530c1283 mit Spreizanker Natur 1St./Pack

Natur
Kabelhalter

Kategorie: Kabelhalter
Besonderheiten: mit Spreizanker
Montage-Ø (min.): 4.80 mm
Montage-Ø (max.): 4.80 mm
Herstellerfarbe: Natur
Halogenfrei: Ja
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Kabelhalter
Maßangaben: (A x B) mm 13.8 x 10.4 mm
Herst.-Teilenr.: 28530c1283
Länge (Tiefe): 7.8 mm
Höhe: 18.8 mm
Typ: 28530c1283
Hersteller-Nr.: 28530c1283
EAN: 4016139156682
Insertionskraft:
4 kg

Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, kabelmanagement kabelhalter, selbstklebende kabelschellen, 28530c1283, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber, Kabelhalter selbstklebend, selbstklebende Kabelhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0713*
€ 0,1045*
2 Tage
19102
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0709*
€ 0,1441*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,06*
€ 14,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.