Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalter 28530c1283 mit Spreizanker Natur 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1524013-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     28530c1283
EAN/GTIN:
     4016139156682
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Kabelhalter 28530c1283 mit Spreizanker Natur 1 St.

Miniaturkabelhalter, steckbar

Natur
Kabelhalter



Technische Daten:
Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Natur · Kabelhalter-Besonderheiten: mit Spreizanker · Maßangaben: (A x B) mm 13.8 x 10.4 mm · Montage-Ø (max.): 4.80 mm · Montage-Ø (min.): 4.80 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Tiefe:
7.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
18.8 mm
Maßangaben:
(A x B) mm 13.8 x 10.4 mm
Halogenfrei:
Ja
Kabelhalter-Besonderheiten:
mit Spreizanker
Herst.-Teilenr.:
28530c1283
Typ (Hersteller-Typ):
28530c1283
Montage-Ø (max.):
4.80 mm
Montage-Ø (min.):
4.80 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelhalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, kabelmanagement kabelhalter, selbstklebende kabelschellen, 28530c1283, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber, Kabelhalter selbstklebend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0714*
€ 0,1043*
Lager 102
19102
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,1441*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,00*
€ 15,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,1441*
€ 0,1715
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,118*
€ 0,14
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1033*
€ 0,1229
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0954*
€ 0,1135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 2,1615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.