Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic BR2/3AGCT4A Spezial-Batterie Stecker Lithium 6V 2400 mAh 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910132173
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BR2/3AGCT4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Panasonic BR2/3AGCT4A Spezial-Batterie Stecker Lithium 6V 2400 mAh 1St.

Kapazität 2400 mAh
Inkl. Kabel mit Stecker

Hochwertiger Lithium Spezialbatteriepack mit Stecker. Geeignet für CNC-Maschinen als Speicherbatterie und vielen weiteren Anwendungen.

Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 33 mm
Technologie: Lithium
Höhe: 46 mm
Spannung: 6 V
Breite: 35 mm
Kapazität: 2400 mAh
Spezialakku-Besonderheiten: Stecker
Kategorie: Spezial-Batterie
Typ: BR2/3AGCT4A
Wiederaufladbar: Nein
Produkt-Art: Spezial-Batterie
Hersteller-Nr.: BR2/3AGCT4A
EAN: - - - - - - - - -
Ersatz für Original-Speicherbatterie:
BR-2/3AGCT4A
BR-2/3AGCT4A
BR42/3AGCT4A 6V 801
Fanuc A98L-0031-0025
Fanuc A98L-0031-0025
Fanuc A98L-0031-0025
Fanuc CL 25A
Fanuc Robotics 18-T
Fanuc PLC 18-T
Dantona Matt Pack

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 15,47*
€ 21,84*
€ 4,00*
ab € 17,16*
€ 27,07*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 34,63*
€ 47,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.