Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 236061 PXL-C25/1 Leitungsschutzschalter 1polig 25A 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131440
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     D980151
EAN/GTIN:
     4015082360610
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Eaton 236061 PXL-C25/1 Leitungsschutzschalter 1polig 25A 230 V/AC

LS-Schalter m.Beschrift. C 25A 1p PXL-C25

Ausführung: Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Inhalt: 1 St.
Auslöse-Charakteristik: C
Kategorie: Leitungsschutzschalter
Polzahl: 1
Ausschaltvermögen: 10 kA
Nennstrom: 25 A
Produkt-Art: Leitungsschutzschalter
Länge (Tiefe): 70.5 mm
Nennspannung: 230 V/AC
Hersteller-Nr.: 236061
EAN: 4015082360610
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole: 1
Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: 10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: 10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: 0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: 0 kA
Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1 [Icn]: 10 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV
Breite in Teilungseinheiten: 1
Energiebegrenzungsklasse: 3
Frequenz: 50 - 60 Hz
Geeignet für Unterputz-Installation: nein
Max. Betriebsumgebungstemperatur: +75 °C
Min. Betriebsumgebungstemperatur: -25 °C
Mitschaltender Neutralleiter: nein
Schutzart (IP): IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 - 55 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 3 W
Verschmutzungsgrad: 2
Überspannungskategorie: 3

Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,02*
€ 9,51*
7 Tage
36
1
€ 6,95*
ab € 7,03*
€ 9,53*
9 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 7,80*
€ 9,88*
1
€ 5,46*
ab € 7,37*
€ 9,98*
Lager 1039
12
1
€ 6,99*
ab € 20,29*
€ 26,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.