Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TE Connectivity Knickschutztülle 180° DTM2S-BT DTM2S-BT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910129235
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DTM2S-BT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
3er Pack TE Connectivity Knickschutztülle 180° DTM2S-BT DTM2S-BT

Typ: DTM2S-BT
Herst.-Teilenr.: DTM2S-BT
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: DTM2S-BT
EAN: - - - - - - - - -
Messeingang: 2 Analogeingänge 0 - +/-10V, 0 - 20mA, 4 - 20mA
Auflösung: 16bit
Genauigkeit: +/-1 Digit
Display: Grafik-LCD mit Backlight
Anzeigenbereich: 8 Dekaden plus Vorzeichen (-99999999…99999999)
Ziffernhöhe: 13 mm
Leuchtfarbe: rot/ grün/ gelb (umschaltbar)
Bedienung: Touchscreen (resistiv)
Schutzart: IP65
Geräteversorgung: 24 VDC
Hilfsspannung zur Sensorversorgung: 24VDC
4 Control-Ausgänge
serielle RS232 Schnittstelle

Weitere Suchbegriffe: knickschutztuelle rot, knickschutz (netzwerktechnik), TE Connectivity, DTM2S-BT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 2,92*
Lager 1039
18
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,38*
€ 16,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,37*
€ 19,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,74*
€ 17,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,78*
€ 15,21
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,79334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.