Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-3429150 19 Zoll Netzwerkschrank-Kabelführung 1 HE Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910129097
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3429150
EAN/GTIN:
     4053199558155
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Renkforce RF-3429150 19 Zoll Netzwerkschrank-Kabelführung 1 HE Schwarz

Horizontale Netzwerkschrank-Kabelführung mit frontseitiger Abdeckung
Zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung in der 48,26 cm (19") Ebene
Aus robustem SPCC (kaltgewalztes Stahlblech)
Vorgefertigte Befestigungslöcher inkl. 4 Käfigmuttern-Sätze
Höheneinheit: 1 HE (4,45 cm)
13 Öffnungen für optimales Kabelmanagement

Der renkforce Kabelmanagement Käfig wird an den Winkelprofilen von 48,3 cm (19") Schränken befestigt und sorgt mit 13 Öffnungen für ein optimales Kabelmanagement. So herrscht eine klare Struktur und Ordnung innerhalb Ihres Netzwerkschanks.
Genormte Größe
Durch die genormte 48,26 cm (19 Zoll) Breite ist das Kabelmanagement universal für Schränke jedes Herstellers passend.
Enorme Stabilität
Wackelnde Blindpanels gehören der Vergangenheit an. Das Blindpanel aus Stahl und einer Dicke von 1,2 mm bietet eine optimale Stabilität.
Kinderleichte Anbringung
Durch die bereits vorgefertigen Befestigungslöcher und den beiliegenden Käfigmuttern-Sätzen lässt sich das Blindpanel auch von Anfängern ohne besondere Vorkenntnisse anbringen. So sparen Sie sich extra Montagepersonal.

Material: SPCC, kaltgewalzter Stahl
Material-Dicke: 1,2 mm
Farbe: Schwarz (RAL9005)
Befestigung an den 483 mm (19") Winkelprofilen

Kategorie: Netzwerkschrank-Kabelführung
Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll
Höheneinheiten: 1 HE
Material: Walzstahl
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 67 mm
Höhe: 44 mm
Farbe: schwarz
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Länge (Tiefe): 483 cm
Produkt-Art: Netzwerkschrank-Kabelführung
Hersteller-Nr.: RF-3429150
EAN: 4053199558155
Energieeffizienzklasse: n.rel.
4-teilig

Lieferumfang: Kabelmanagement Käfig + 4x Käfigmuttern-Satz.

Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 zoll kabelbügel, Renkforce, RF-3429150
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,73*
€ 16,02*
1 Tag
310
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 16,04*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 23,33*
€ 31,80*
€ 3,50*
ab € 26,70*
€ 36,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.